NSK(ナカニシ)
ロングパワーポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
4
4
6
8
粒度
180
180
80
120
220
320
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60773265
品番
46903
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
4
トラスコ品番
476-7365
幅(mm)
13
色
オリーブ
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
74
砥粒
WA