曜日別特売
46911 ロングパワーポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ) 60773274

ロングパワーポリッシャー10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)6
粒度80
内容量1セット(10本)注文コード60773274品番46911
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
粒度80軸径(Φmm)3形状円筒外径(mm)6トラスコ品番476-7373幅(mm)17レッド質量(g)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)80砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする