NSK(ナカニシ)
軸付砥石 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
形状
球
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
注文コード
60773572
品番
42531
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
3
形状
球
外径(mm)
6
トラスコ品番
476-5737
幅(mm)
6
色
ホワイト
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸長(mm)
46
砥粒
WA