曜日別特売
42603 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ) 60773676

軸付砥石 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10本)形状円筒軸径(Φmm)3外径(mm)3注文コード60773676品番42603
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
粒度80軸径(Φmm)3形状円筒外径(mm)3トラスコ品番476-5834幅(mm)10レッド質量(g)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)40砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする