NSK(ナカニシ)
軸付砥石 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
8
注文コード
60773773
品番
42815
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
8
トラスコ品番
476-6148
幅(mm)
10
色
ピンク
質量(g)
107
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
90000
軸長(mm)
50
砥粒
WA