曜日別特売
PDS1515-3000FH ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA) 60774324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDS1515-3000FH ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA) 60774324
PDS1515-3000FH ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA) 60774324
PDS1515-3000FH ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA) 60774324

ポラコダイアモンド弾性砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)6
外径(mm)15
粒度3000
内容量1本注文コード60774324品番PDS1515-3000FH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
粒度3000軸径(Φmm)6外径(mm)15トラスコ品番787-5576幅(mm)15質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする