建材・塗装養生用テープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60775575 品番 J2270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 用途建築塗装作業用に最適です トラスコ品番793-0208 質量(g)153 主な用途建材・塗装養生用 引張強度(N/10mm)33.6 特性柔軟性、手で切れる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
保育園で製作等で使用
医療・福祉・介護関連業

貼ったりはがしたりしやすいので重宝しています。
すぐに無くなるので長いのが良いです

対象商品:
60775575
2025-09-18
用途:
養生時の仮止め
教育・研究機関

どのような壁面でも粘着力に困ることなく使用できている。

対象商品:
60775575
2024-05-23
用途:
車の配線取り回し時の一時仮止め、抑えとして
その他業種

この商品のブラックタイプが有ると、養生はもとより他方面でも補修等に使えそうな気がします。

1人が参考にしています
2024-10-04
用途:
納品物の梱包、機材搬出人の梱包
TsukArm Robotics株式会社 様 (その他業種)

このサイズが一番使いやすいです。個数もちょうど良い。

対象商品:
60775575
2024-05-30
用途:
梱包や工作
教育・研究機関

丈夫で粘着力もあるので重宝します。白は目立たなくていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60775575
2023-01-25
用途:
養生作業時
工房 木の子 様

ちぎり易く粘着力も丁度良いテープです。
作業がスムーズに進みました。

対象商品:
60775584
2023-08-15
用途:
いろいろな用途に

駄目。べたべたになり、ノリが残る、別の商品がおすすめ。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
60775575
2020-03-11
用途:
各種貼り付けに使用
その他業種

建物内の補修・掲示物等多岐に使用。品質に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする