165-50GN 165養生用緑 50mm×25m Jフロント建装 60775654

165-50GN 165養生用緑 50mm×25m Jフロント建装 60775654
165-50GN 165養生用緑 50mm×25m Jフロント建装 60775654

165養生用緑 50mm×25m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード60775654品番165-50GN
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥678販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。

用途建築用養生シートの床面への固定グリーンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.145基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番471-0843質量(g)200引張強度63N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする