ユタカメイク
縫製用マジックテープ切売り箱 A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
100
100
25
50
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
イエロー
コン
ベージュ
レッド
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60775873
品番
PG-551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途
シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる
色
ホワイト
幅(mm)
100
トラスコ品番
794-7321
仕様
縫製タイプ、フック側(オス)
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1
タイプ
縫製用・フック型
長さ(m)
25