ユタカメイク
縫製用マジックテープ切売り箱 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
25
100
25
50
色
ピンク
ブラック
ホワイト
イエロー
コン
ベージュ
レッド
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60775907
品番
PG-517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途
シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる
色
ピンク
幅(mm)
25
トラスコ品番
794-7101
仕様
縫製タイプ、フック側(オス)
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
373
タイプ
縫製用・フック型
長さ(m)
25