NI03267 ギアータイ マウンテンドック L NiteIze 60776162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギアータイ マウンテンドック L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード60776162品番NI03267
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。

用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在トラスコ品番783-5299材質ポリカーボネート長さ(mm)49幅(mm)39ブラック質量(g)79.8長さ(m)0.049
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする