サンドビック
CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
3.00
材質
GC34
注文コード
60777631
品番
861.1-0300-036A1-GMGC34
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・材質・先端角
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GC34
全長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
3.00
有効長(mm)
36
表面処理
TiAlNコーティング