ラバーメイド
リサイクルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
内容量
1個
容量(L)
53.0
注文コード
60778314
品番
57147306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
不要になったコピー用紙の回収はもちろんビン・缶など一般廃棄物などに使用可能なリサイクル用コンテナです。
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
フタの種類
オープン式
容量(L)
53.0
仕様
リサイクルマーク付
トラスコ品番
819-4590
質量(kg)
2
間口W×奥行D×高さH(mm)
533×406×376
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300