57187306 リサイクルボックス ラバーメイド 60778323

57187306 リサイクルボックス ラバーメイド 60778323
57187306 リサイクルボックス ラバーメイド 60778323

リサイクルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個容量(L)68.1注文コード60778323品番57187306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400

不要になったコピー用紙の回収はもちろんビン・缶など一般廃棄物などに使用可能なリサイクル用コンテナです。

商品タイプ本体材質ポリエチレン(PE)グリーンフタの種類オープン式容量(L)68.1仕様リサイクルマーク付トラスコ品番819-4592質量(kg)2.2間口W×奥行D×高さH(mm)660×406×376
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする