ラバーメイド
リサイクルボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
68.1
注文コード
60778348
品番
57187365
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
不要になったコピー用紙の回収はもちろんビン・缶など一般廃棄物などに使用可能なリサイクル用コンテナです。
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
フタの種類
オープン式
容量(L)
68.1
仕様
リサイクルマーク付
トラスコ品番
819-4593
質量(kg)
2.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
660×406×376