サンドビック
CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
6.75
材質
GC34
注文コード
60778776
品番
861.1-0675-020A1-GPGC34
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・材質・先端角
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GC34
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
8
刃先径(Φmm)
6.75
有効長(mm)
20
表面処理
TiAlNコーティング