SER-1620-4 エンジン式 高圧洗浄機 SER-1620-4 スーパー工業 60778874

エンジン式 高圧洗浄機 SER-1620-4

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード60778874品番SER-1620-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400,000

徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現できます。
ラインストレーナを標準装備です。
ブレーキ付大型車輪、自動エア抜き、ガンフック・一点吊りフック、2段積み対応フレームなど使いやすさを徹底追求しています。
ゴミのトラブルを防ぎ高い耐久性を実現できます。

用途
糞泥層の除去、雑菌の洗い流し消毒
トラスコ品番787-9041セット内容タービンガンASY 1/8-クイック、噴口直射1/8 MCP49、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)572高さ(mm)625奥行(mm)534燃料ガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)16使用時間(時間)最大3.1(満タン時)排気量(cc)251

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60778874SER-1620-489666745SER-1620-5SER-1620-4 エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業 89666745エンジン式 高圧洗浄機スーパー工業1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする