861.1-0714-021A1-GPGC34 CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル サンドビック 60778925

861.1-0714-021A1-GPGC34 CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル サンドビック 60778925
861.1-0714-021A1-GPGC34 CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル サンドビック 60778925

CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)7.14材質GC34注文コード60778925品番861.1-0714-021A1-GPGC34
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質GC34全長(mm)79シャンク径(Φmm)8刃先径(Φmm)7.14有効長(mm)21表面処理TiAlNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする