3M(スリーエム)
ブルークリーナーパッド 青 5枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
759-0300
759-0296
759-0300
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60779233
品番
BLU 455X82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
表面洗浄作業用
材質
ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
直径(mm)
455
寸法(inch)
18
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
455×82×28
質量(kg)
2
トラスコ品番
759-0300
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。