861.1-1191-143A1-GMGC34 パイロットドリル サンドビック 60779731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロットドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60779731品番861.1-1191-143A1-GMGC34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,300
刃先径(Φmm)11.91有効長(mm)143全長(mm)228材質GC34
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする