曜日別特売
63693880 パッド 20PCS ケルヒャー 60781367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッド 20PCS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(20個)注文コード60781367品番63693880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
質量(g)97幅(mm)465奥行(mm)95高さ(mm)95品名ローラーパッド スーパーソフト (白) 20コ入適合機種※機種により使用個数が変わりますトラスコ品番794-1277
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする