253107 ラバーメイド  ロビープロアップライトダストパン ブラック ERECTA(エレクター) 60781586

 

253107 ラバーメイド  ロビープロアップライトダストパン ブラック ERECTA(エレクター) 60781586
253107 ラバーメイド  ロビープロアップライトダストパン ブラック ERECTA(エレクター) 60781586
253107 ラバーメイド  ロビープロアップライトダストパン ブラック ERECTA(エレクター) 60781586

ラバーメイド ロビープロアップライトダストパン ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード60781586品番253107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100

背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能です。
スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。
背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。

用途塵取り、ほうき、清掃高さ(mm)127トラスコ品番819-4385材質本体:ポリプロピレン幅(mm)324全長(mm)127質量(kg)1奥行(mm)286材質(柄部)スチール/ビニールコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6078158625310749614933FG253100-BLA253107 Lobby Pro ダストパン ラバーメイド 49614933Lobby Pro ダストパンラバーメイド1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする