サンドビック
CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
7
注文コード
60782111
品番
R215.34C06040-DS07K
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
54
刃数
4
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
7
材質
1640