JW-773-235 安全シューズ静電半長靴マジックタイプ おたふく手袋 60783966

 

JW-773-235 安全シューズ静電半長靴マジックタイプ おたふく手袋 60783966
JW-773-235 安全シューズ静電半長靴マジックタイプ おたふく手袋 60783966
JW-773-235 安全シューズ静電半長靴マジックタイプ おたふく手袋 60783966

安全シューズ静電半長靴マジックタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)23.5注文コード60783966品番JW-773-235
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。

足幅4Eブラック規格JSAA A種認定トラスコ品番478-5592形状ハイカット質量(kg)1種類静電セーフティーシューズサイズ(cm)23.5材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ材質(ソール)ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする