曜日別特売

安全シューズ静電半長靴マジックタイプ

安全シューズ静電半長靴マジックタイプ - おたふく手袋安全シューズ静電半長靴マジックタイプ - おたふく手袋安全シューズ静電半長靴マジックタイプ - おたふく手袋安全シューズ静電半長靴マジックタイプ - おたふく手袋安全シューズ静電半長靴マジックタイプ - おたふく手袋安全シューズ静電半長靴マジックタイプ - おたふく手袋安全シューズ静電半長靴マジックタイプ - おたふく手袋安全シューズ静電半長靴マジックタイプ - おたふく手袋

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。

足幅4Eブラック規格JSAA A種認定形状ハイカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ材質(ソール)ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60783966JW-773-235-478-5592123.5
9,9906,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60783975JW-773-240-478-5606124
9,9905,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60783984JW-773-245-478-5614124.5
9,9905,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60783993JW-773-250-478-5622125
9,9905,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60784002JW-773-255-478-5631125.5
9,9905,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60784018JW-773-260-478-5649126
9,9905,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60784027JW-773-265-478-5657126.5
9,9905,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60784036JW-773-270-478-5665227
9,9906,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60784045JW-773-275-478-5673227.5
9,9906,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60784054JW-773-280-478-5681228
9,9906,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60784063JW-773-290-478-5690229
9,9905,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60784072JW-773-300-478-5703230
9,9905,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60877620JW-773-265【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)478-5657126.5
9,9906,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする