曜日別特売
DS-054 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進) 60784298

電撃殺虫器ムシコロ

(7件のレビュー)
取扱い終了
消費電力(W)4.5
有効面積(m2)25~80
内容量1台注文コード60784298品番DS-054
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

薬剤を使わないのでイヤな煙やニオイが出ません。ショック死した害虫は受皿に落ち、受皿は簡単に取り外して掃除ができます。

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に有効面積(m2)25~80消費電力(W)4.5仕様捕虫蛍光管、一般市販品FL-4BL適合、室内用トラスコ品番818-4430セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ材質本体:ABS電源(V)100/900(2次)電源AC100V、2次電圧900V、消費電力約4.5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×225電源コード(m)約1.8誘虫ランプFL-4BL電気代の目安(標準)0.12円/h
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60784307
2026-02-05
用途: 作業場の虫対策
医療・福祉・介護関連業

2年ほど前に当該商品を購入して年に一度は灯交換しながら使ってましたが、灯を交換しても点灯しないので再度購入しました。
蚊や蚊より小さな虫はよく取れる感じです。

2025-06-30
用途: 家のリビングで使用
株式会社吉村太陽商会卸売・小売業

蛍光灯の交換ができるのと、電気代が安いのが良いと思い購入しました。
虫はまあまあ捕れているようです。
蛍光灯の寿命は、自分の計算では3カ月ほどになるのですが、半年以上切れなければいいなと思っています。

対象商品 : 60784298
2019-01-04
用途: 事務所用
有限会社ITR Lab.

夏場の事務所の小さい虫が思った以上に捕獲され、快適な環境です。

5が参考にしています
2025-06-18
用途: 店舗前に設置、捕虫の為
不動産業

2カ月も経たずに球切れ。球交換の取説も簡単に書いてあるからなかなか難しい。メーカー問い合わせするも不親切…。次は他のメーカーに変えました。

2024-10-22
用途: 会社の出入り口脇に設置
埴渕鉄工株式会社

値段の割に効いてます。
大量に取れた時の掃除がネック。うちはブロアで吹き飛ばしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 60784307
2021-08-09
用途: メダカの飼育のヤブ蚊よけ
特定非営利活動法人わだの家医療・福祉・介護関連業

ヤブ蚊を退治する機能は十分で大変重宝していますが、吊して使用したいので電気コードの位置が中心でない方が良いのではないかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60784307
2020-04-29
用途: 玄関回りの虫よけ及び駆除
その他業種

玄関廻りのユスリカを寄せ付けないように設置しましたが効果が無いようです。殺虫器をよけて沢山のユスリカが飛んでいます。
ガッカリです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする