※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
#1000 ハトメなしシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
2.7×3.6
3.6×5.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60784876
品番
UBS-3654N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アルミ製ハトメの無いシートです。
焼却時の手間や焼却コスト低減などトータルローコストのシートです。
用途
超短期間での完全使いきり現場用
厚さ(mm)
0.07
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
377-8975
材質
シート:ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
1.3
厚さ
#1000
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
耐久性
約1ヵ月未満