曜日別特売
BSMK1810 ブルーシート原反薄手タイプ 1.8×100m ユタカメイク 60784982

ブルーシート原反薄手タイプ 1.8×100m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード60784982品番BSMK1810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

短期使用(使い捨てタイプ)です。

用途短期間の養生用仕様ハトメなしトラスコ品番372-9575材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ質量(kg)10.5ブルー呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100耐久性約1ヵ月未満

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする