インガソール・ランド
IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
60785357
品番
W5330-K22-JP
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
電圧(V)
DC20V
最大締付トルク(N・m)
245
締付能力(普通ボルト)
M14
長さ(mm)
439
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
821-7926
セット内容
電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース
質量(kg)
2.27
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1900
充電時間
50分
打撃数(min
-1
)
3000