曜日別特売
S1-35VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1-35VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785804
S1-35VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785804
S1-35VC RIKEN インチねじシリンダ 理研商会 60785804

RIKEN インチねじシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1台注文コード60785804品番S1-35VC
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。

用途工事・加工作業用ストローク(mm)35揚力(kN)100外径(mm)57付属品VCカプラトラスコ品番819-9890材質質量(kg)2.3受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)28最低高さ(mm)136必要油量(mL)51
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする