※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研商会
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
揚力(kN)
200
100
200
300
400
50
ストローク(mm)
510
100
126
125
12
200
250
25
320
50
510
55
70
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60786066
品番
S2-510VC
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
スプリング戻し型の単動シリンダです。
用途
工事・加工作業用
ストローク(mm)
510
揚力(kN)
200
外径(mm)
86
付属品
VCカプラ
トラスコ品番
819-9906
材質
鉄
質量(kg)
25
受圧面積(cm
2
)
33.18
ヘッド径(Φmm)
57
最低高さ(mm)
703
必要油量(mL)
1693
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません