※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研商会
RIKEN 油圧シリンダ単動式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60786337
品番
S04-15VC
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途
工事・加工作業用
ストローク(mm)
15
揚力(kN)
40
外径(mm)
58
付属品
VCカプラ
仕様
スプリング戻し型
トラスコ品番
819-9883
材質
鉄
質量(kg)
0.7
ねじ
インチねじ
受圧面積(cm
2
)
6.42
ヘッド径(Φmm)
25
最低高さ(mm)
46
必要油量(mL)
10
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません