曜日別特売
BDS90S ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60786486

 

BDS90S ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60786486
BDS90S ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60786486
BDS90S ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60786486
BDS90S ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60786486
BDS90S ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60786486
BDS90S ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60786486
BDS90S ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60786486

ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送70日以内出荷とは
積載荷重(kg)900
フォーク幅W(mm)550
内容量1台注文コード60786486品番BDS90S
参考基準価格(税別)¥1,793,800販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。
バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。
フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。

積載荷重(kg)900フォーク最低高さ(mm)91フォーク最高高さ(mm)1950フォーク長さ(mm)1070仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプトラスコ品番764-0153質量(kg)462全高(mm)1535フォーク幅W(mm)550フォークスライド外幅(mm)550充電時間(時間)8上昇時間(時間)17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき110,000/税込121,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする