316-10SM345-10025AH10F CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド サンドビック 60786652

316-10SM345-10025AH10F CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド サンドビック 60786652
316-10SM345-10025AH10F CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド サンドビック 60786652

CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)10注文コード60786652品番316-10SM345-10025AH10F
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。

用途アルミ合金の一般フライス加工用。材質H10F刃数3刃長(mm)12.4シャンク径(Φmm)9.7刃径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする