316-25SM345-25040AH10F CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド サンドビック 60786765

316-25SM345-25040AH10F CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド サンドビック 60786765
316-25SM345-25040AH10F CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド サンドビック 60786765

CoroMill(R) 316 大量の切りくず排出用超硬ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)25注文コード60786765品番316-25SM345-25040AH10F
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。

用途アルミ合金の一般フライス加工用。材質H10F刃数3刃長(mm)25.6シャンク径(Φmm)24.2刃径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする