曜日別特売
VHK3.2 Vフック 3.2t 大洋製器工業 60787965

Vフック 3.2t

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60787965
品番
VHK3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。

用途
玉掛け・吊索用
使用荷重(t)
3.2
仕様
ラッチ付
トラスコ品番
753-1745
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
2.05
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
223
寸法D(mm)
42
寸法C(mm)
46.0
安全率
5倍
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする