曜日別特売
VHK5 Vフック 5t 大洋製器工業 60787974

Vフック 5t

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60787974品番VHK5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。

用途
玉掛け・吊索用
使用荷重(t)5仕様ラッチ付トラスコ品番753-1753材質特殊合金鋼質量(kg)3.85寸法L(mm)185.5寸法H(mm)272.5寸法D(mm)50寸法C(mm)60安全率5倍
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60787974
2024-03-14
用途: 重量物の吊り揚げ
碇クレーン商会

まだ使用はしてませんが、大洋製器工業さんの、商品ですので信頼してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする