大洋製器工業
セルフロッキングフック(固定)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(t)
1.2
2
3.2
5.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60787983
品番
SLH-1.2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途
土木・建築工事での荷物の吊り上げ
仕様
ラッチロックタイプ、固定式
トラスコ品番
442-4441
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.5
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
10
基本使用荷重(t)
1.2
寸法A(mm)
28
寸法C(mm)
21
寸法P(mm)
110
寸法G(mm)
15