大洋製器工業
セルフロッキングフック(固定)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(t)
1.2
2
3.2
5.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60788008
品番
SLH-3.2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途
土木・建築工事での荷物の吊り上げ
仕様
ラッチロックタイプ、固定式
トラスコ品番
442-4484
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.5
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
13
基本使用荷重(t)
3.2
寸法A(mm)
44
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
167
寸法G(mm)
26