※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
ポリイミド耐熱マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1ケース(50巻)
1ケース(32巻)
テープ幅(mm)
6
6
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60789392
品番
7413D 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.065
色
茶褐色
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコーン系
粘着力
2.4N/mm
トラスコ品番
790-1836
質量(g)
19
引張強度
46N/10mm
主な用途
電気・電子用
特性
難燃性・耐薬品性
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。