ユタカメイク
マニラロープドラム巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さ(m)
100
100
200
150
太さ(Φmm)
16
12
16
6
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60790878
品番
PRM-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があります。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
サイザル麻
色
茶
質量(kg)
19.85
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
754-1325