※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)
180
120
150
180
240
30
300
60
90
適合ベルト幅(mm)
180
120
150
180
240
30
300
60
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60792052
品番
SWHB-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,400
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
ベルト幅(mm)
180
適合ベルト幅(mm)
180
材質
硬質ポリウレタン
トラスコ品番
819-5579
質量(kg)
2.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60792052
SWHB-180
22349208
SWHB-180
ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
1個
¥
57,980
税込
¥
63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です