RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)
30
120
150
180
240
30
300
60
90
適合ベルト幅(mm)
30
120
150
180
240
30
300
60
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60792077
品番
SWHB-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
ベルト幅(mm)
30
適合ベルト幅(mm)
30
材質
硬質ポリウレタン
トラスコ品番
819-5574
質量(kg)
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60792077
SWHB-30
22349226
SWHB-30
ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です