※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)
60
120
150
180
240
30
300
60
90
適合ベルト幅(mm)
60
120
150
180
240
30
300
60
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60792174
品番
SK-BB-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,900
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
ベルト幅(mm)
60
適合ベルト幅(mm)
60
材質
硬質ポリウレタン
トラスコ品番
819-5583
質量(kg)
1.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60792174
SK-BB-60
22349059
SK-BB-60
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
1個
¥
54,980
税込
¥
60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です