SKD1003-CC16 左官道 コンクリート用 日本レヂボン 60792734

左官道 コンクリート用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
内容量1箱(25枚)注文コード60792734品番SKD1003-CC16
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。

用途
コンクリート研削
外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15砥材CCトラスコ品番752-0981セット内容専用パッド粒度16質量(g)46最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材コンクリート

商品説明動画

左官道 製品PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281728
2018-01-18
用途: コンクリート補修前のケレン
建設業・工事業

軽くて使いやすく、綺麗に削れ尚且つペーパー自体の持ちが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 02281712
2018-03-17
用途: RC建築物の補修

コストパフォーマンス、研磨力、持続性共に満足しています。

対象商品 : 02281712
2016-08-11
用途: コンクリート打放し補修前の目違いばらい
横内建塗工業株式会社建設業・工事業

新築RC現場施工においてコストパフォーマンスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする