23025 超硬カッター NSK(ナカニシ) 60794292

超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本形状球(シングルカット)注文コード60794292品番23025
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
刃径(mm)2.3軸径(Φmm)2.34刃長(mm)2.3全長(mm)44トラスコ品番476-2495形状球(シングルカット)質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする