NSK(ナカニシ)
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
形状
楕円(ダブルカット)
注文コード
60794545
品番
23410
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
4
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
8.5
全長(mm)
48
トラスコ品番
476-2746
形状
楕円(ダブルカット)
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000