NSK(ナカニシ)
超硬カッター 5本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
0.7
0.5
0.8
1.2
1.8
2.3
0.9
1.6
1.4
1
形状
逆テーパー(シングルカット)
ラウンド(シングルカット)
ストレート(シングルカット)
先丸ストレート(チップカット)
テーパー(シングルカット)
雫テーパー(シングルカット)
刃長(mm)
0.6
0.5
0.8
1.2
1.8
2.3
4.5
4
3.5
6
9
全長(mm)
19
19
22
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60795857
品番
22121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
刃径(mm)
0.7
軸径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
0.6
全長(mm)
19
トラスコ品番
476-2436
形状
逆テーパー(シングルカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
350000