曜日別特売
9-486-07-1P ヤスリ用 エルゴグリップ BAHCO(バーコ) 60796688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤスリ用 エルゴグリップ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合(ヤスリコード)07
内容量1個注文コード60796688品番9-486-07-1P
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ヤスリ用のエルゴグリップです。
エルゴシステムにより、疲れづらく腱鞘炎の防止になります。

全長(mm)125仕様軸径7mm用適合(ヤスリコード)07トラスコ品番757-3511材質高性能合金鋼質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60796663
2022-04-19
用途: 自作のスクレイパーチップホルダーの柄

ちょうど入る手持ちのヤスリと同程度の形状にして差し込んで問題なく使えています。ブリュ―ペーストを扱う手で握っているのですが割と汚れにくいように思います。

対象商品 : 60796663
2021-10-10
用途: チェンソーの目立て
卸売・小売業

ペフォードのダブルベベルヤスリ用に購入。ピッタリ合ってグラつきませんでした。現場用にリピしようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする