NSK(ナカニシ)
SP電着小径ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
1.0
0.5
1.0
0.8
粒度
325
325
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60796812
品番
11808
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
325
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
1.0
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
トラスコ品番
475-9257
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
8
砥粒
ダイヤモンド